Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-4500-065 Herst.-Nr.: 4-4500065 EAN/GTIN: 4004764014873 |
| |
|
| | |
| edding 4500 Textilmarker neongelb, Rundspitze 2-3 mm (EAN 4004764014873) Textilmarker zum farbenfrohen Gestalten auf fast allen bereits gewaschenen hellen Textilien (appreturfreie Baumwolle, Seide, Leinen etc.). Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis 60°C. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und lichtecht. - Textilmarker edding 4500 creative
- Textilmarker zum Malen, Schreiben, Signieren auf fast allen appreturfreien Textilien
- Rundspitze
- Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
- Zum Fixieren ohne Dampf bügeln
- Nach dem Fixieren weitgehend waschfest bis 60°C
- Weißer Kunststoffschaft
- Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 2-3 mm
- Schreibfarbe: neongelb
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | neongelb | Stiftspitze: | Rundspitze 2-3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 1,48* | € 2,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,50* | € 2,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|