Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bits&paper SEPA-Überweisung, bankneutral, 1000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
bits&paper BP1007
bits&paper BP1007
Artikel-Nr.:
     3310-BP1007
Hersteller:
     bits&paper
Herst.-Nr.:
     BP1007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein

bits&paper SEPA-Überweisung (z.B. für WinBankformular), bankneutral, OCR-Spezialpapier (MultiPrint), beleglesefähig, Beleg mitte links, mikroperforiert, A4, 90 g, 1000 Blatt im Graukarton, nur für Deutschland geeignet

  • Bankneutrale SEPA-Überweisungsvordrucke, mikroperforiert.
  • "DE" und Textschlüssel 08 sind nicht eingedruckt
  • Diese Vordrucke können z.B. mit der Software bits&paper WinBankformular bedruckt werden
  • Die Vordrucke sind nur für Deutschland geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.000 Blatt
Papiergewicht:
90 g
Format:
DIN A4
Vordruck:
SEPA-Überweisung
Ausführung:
Beleg mitte links
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, eu-standardüberweisung, Bankformulare, Bankvordrucke, SEPA Überweisung, SEPA, SEPA Zahlschein, WinBankformular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,97*
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,08754* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,97*
€ 127,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,63*
€ 123,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,79*
€ 117,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,40*
€ 106,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,54*
€ 104,17
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bits&paper
BP0107
€ 14,89*
Ähnlich
bits&paper
BP0257
€ 31,02*
Ähnlich
bits&paper
BP0107A
€ 0,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.