|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-BP0107 Herst.-Nr.: BP0107 EAN/GTIN: 4260224121127 |
| |
|
|  |  |
 | bits&paper SEPA-Überweisung (z.B. für WinBankformular), bankneutral, OCR-Spezialpapier (MultiPrint), beleglesefähig, Beleg mitte links, mikroperforiert, A4, 90 g, 100 Blatt, nur für Deutschland geeignet - Bankneutrale SEPA-Überweisungsvordrucke, mikroperforiert.
- "DE" und Textschlüssel 08 sind nicht eingedruckt
- Diese Vordrucke können z.B. mit der Software bits&paper WinBankformular bedruckt werden
- Die Vordrucke sind nur für Deutschland geeignet.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 100 Blatt | Papiergewicht: | 90 g | Format: | DIN A4 | Vordruck: | SEPA-Überweisung | Ausführung: | Beleg mitte links | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, eu-standardüberweisung, Bankformulare, Bankvordrucke, SEPA Überweisung, SEPA, SEPA Zahlschein, WinBankformular |
|  |  |
| |