Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bits&paper SEPA-Überweisung, bankneutral, 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
bits&paper BP0257
bits&paper BP0257
Artikel-Nr.:
     3310-BP0257
Hersteller:
     bits&paper
Herst.-Nr.:
     BP0257
EAN/GTIN:
     4260224121134
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein

bits&paper SEPA-Überweisung (z.B. für WinBankformular), bankneutral, OCR-Spezialpapier (MultiPrint), beleglesefähig, Beleg mitte links, mikroperforiert, A4, 90 g, 250 Blatt, nur für Deutschland geeignet

  • Bankneutrale SEPA-Überweisungsvordrucke, mikroperforiert.
  • "DE" und Textschlüssel 08 sind nicht eingedruckt
  • Diese Vordrucke können z.B. mit der Software bits&paper WinBankformular bedruckt werden
  • Die Vordrucke sind nur für Deutschland geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
90 g
Format:
DIN A4
Vordruck:
SEPA-Überweisung
Ausführung:
Beleg mitte links
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, eu-standardüberweisung, Bankformulare, Bankvordrucke, SEPA Überweisung, SEPA, SEPA Zahlschein, WinBankformular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,08888* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bits&paper
BP0107
ab € 9,79*
Ähnlich
bits&paper
BP1007
ab € 83,28*
Ähnlich
bits&paper
BP0107A
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.