bits&paper WinBankformular SEPA-Bundle 07 - Software auf CD-ROM und 100 SEPA Überweisungen (BP0107)
Beschreibung der Vordrucke
Bankneutrale SEPA-Überweisungsvordrucke, mikroperforiert. Diese Vordrucke können z.B. mit der Software bits&paper WinBankformular bedruckt werden. Die Vordrucke sind nur für Deutschland geeignet.
Beschreibung der Software
Mit WinBankformular macht sogar das Bezahlen Freude. Schnell und einfach bedrucken Sie mit Ihrem Laser- oder Inkjet-Drucker die bankneutralen Bankvordrucke.
Auch in Zeiten von Internet- oder Online-Banking hat der beschriebene und unterschriebene Bankvordruck seine Berechtigung. Sei es aus Gründen der optimalen Sicherheit oder der Nutzung von Funktionen (Scheckeinreicher und Orderscheck), die das Online-Banking nicht bieten kann. Über 100.000 Anwender, vom Privatanwender über den gewerblichen Nutzer bis hin zu Großfirmen, benutzen diese Software und die Bankvordrucke.
Es können folgende Bankvordrucke im DIN A4 Format bedruckt werden:
- SEPA Überweisung (bits&paper, LaserWare, Sigel)
- V-Scheck (mit Kontonr und BLZ oder mit IBAN ) (bits&paper)
- Oderscheck (mit Kontonr und BLZ oder mit IBAN ) (bits&paper)
- Scheckeinreicher (bits&paper)
In einer Datenbank werden alle Vorgänge gespeichert und sind übersichtlich zu sortieren und einfach wiederzufinden. Diese Datenbank kann auch von mehreren Nutzern gleichzeitig im Netzwerk verwendet werden.
Weitere Funktionen:
- Automatische Umwandlung von Kontonummer und BLZ in IBAN und BIC entsprechend der von der Bundesbank und anderen Banken veröffentlichten individuellen IBAN Regeln
- Druckliste zum Sammeln von Vorgängen und gemeinsamen Ausdrucken
- Bezahltliste zum Verwalten von gedruckten Vorgängen
- Daueraufträge erstellen und verwalten
- Überweisungen per DTAUS (Diskettendatenaustausch) möglich
- XML Dateien für SEPA Überweisungen erstellen (Nachfolger von DTAUS)
- Kontovorschau
- Bankleitzahlendatenbank
- Individuelle Benutzerberechtigungen
- Import von CSV Dateien mit SEPA Überweisungsdaten
- SEPA Eigenüberweisung zum Druck von Zahlungsbelegen, die Rechnungen beigelegt werden können
- Nicht benötigte Zahlungsarten können ausgeblendet werden
SEPA Lastschriften werden nicht unterstützt, da diese nur noch online und nicht mehr in Papierform durchgeführt werden können.
Die Daten der Vorgängerversionen 4.0 oder höher werden automatisch übernommen.