Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard rein-weiß, 240x120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Be!Board B1700
Be!Board B1700
Be!Board B1700 Detail 1
Be!Board B1700 Detail 2
Be!Board B1700 Detail 3
Be!Board B1700 Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-B1700
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1700
EAN/GTIN:
     4057521000411
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Be!Board Glas-Magnettafel, rein-weiß, inkl. zwei starker Neodym-Magnete und Befestigungsmaterial, Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG), 2400x1200x9 mm

Whiteboards oder Flipcharts waren gestern –- das moderne Allroundtalent zum Notieren und Informieren heißt Be!Board.

Die rein-weiße Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln.

Mit einer Größe von 240x120 cm ist das Board eine echte Unterstützung in Meeting-Räumen und großen Büros. Brainstormings und Stoffsammlungen lassen sich auf dem Be!Board spielend leicht realisieren.

Mit den Be!Board Markern und allen üblichen Kreidemarkern können Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. So einfach geht effiziente Teamarbeit.

Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht.

Sie können das Board im Quer- oder Hochformat aufhängen und sind äußerst flexibel in der Raumgestaltung.

Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1.

Be!Board kommt mit 7 Jahren Herstellergarantie.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
rein-weiß
Größe:
240 x 120 cm
Besonderheit:
inkl. zwei starker Neodym-Magnete und Befestigungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 328,55*
€ 429,43*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 400,82*
€ 480,26*
€ 5,50*
ab € 397,74*
€ 480,48*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,26*
€ 571,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,84*
€ 503,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,62*
€ 488,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Be!Board
B3103
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.