Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-36243 Herst.-Nr.: 36243 EAN/GTIN: 4004360362439 |
| |
|
| | |
| Sigel Endlospapier 152mm (6") x 240mm A5 Quer, 2 selbstschreibe Durchschläge, weiß blanco, 56/53/57g, beidseitig Längsperforation, 1200 Blatt Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 152mm (6") x 240 mm, blanko, 3fach, 56/53/57 g selbstdurchschreibende Qualität, mit Längsperforation. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1.200 Blatt | Format: | 152mm (6") x 240mm A5 Quer | Papiergewicht: | 3fach - 56/53/57g | Farbe: | weiß blanco | Perforation: | Längsperforation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,86* | € 162,99* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 126,10* | € 162,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 140,24* | € 177,32* | | | | Lager 3310 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,12* | € 184,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.200 Blätter (ab € 0,12094* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|