Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Computer-Briefbogen, 305 mm (12") x 240 mm (A4 h), LP, MP, Kopie gelb+AHL, rot/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel 22246
Sigel 22246
Sigel 22246 Detail 1
Sigel 22246 Detail 2
Sigel 22246 Detail 3
Artikel-Nr.:
     3310-22246
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     22246
EAN/GTIN:
     4004360222467
Suchbegriffe:
Computerbriefbogen
Computerbriefpapier
EDV-Briefpapier
Endlosbriefpapier

Sigel Endlospapier 305 mm (12") x 240mm A4 Hoch, 1 selbstschreibe Durchschlag, Designdruck rot/gelb, Kopie gelb mit Abheftlochung, 80/57g, beidseitig Mikroperforation, 500 Blatt

Aufmerksamkeitsstarker Computer-Briefbogen, Farbverlauf rot/gelb, im Format 305 mm (12") x 240 mm, 2fach, 80/57 g selbstdurchschreibende Qualität. Kopie gelb mit Abheftlochung. Mit ultra-feiner Microperforation an allen 4 Seiten, für rundum glatte Kanten wie geschnitten. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Format:
305mm (12") x 240mm A4 Hoch
Papiertyp:
2fach - 80/57 g
Farbe:
Designdruck rot/gelb
Perforation:
Mikroperforation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 82,45*
€ 109,09*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 84,65*
€ 109,10*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 120,71*
20 Tage
10
€ 5,87*
ab € 105,88*
€ 136,48*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,18736* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.