Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschere/ Scherensperre 'Rubbermaid'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Scherensperre -Rubbermaid-, 4000 mm Länge, aus ABS-Kunststoff (Art. 90.9362)
Modellbeispiel: Scherensperre -Rubbermaid-, 4000 mm Länge, aus ABS-Kunststoff (Art. 90.9362)
Anwendungsbeispiel: einfache Platzierung der Absperrschere/Scherensperre -Rubbermaid- zum sichern einer Baustelle
Artikel-Nr.:
     328SW-90.9362
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876166729
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Länge: ausziehbar von 300 bis 4000 mm
  • Höhe: 900 mm
  • Farbe: gelb
  • inkl. 2 Laufrollen

|
  • ideal bei Wartungsarbeiten oder zum Sichern von Baustellenbereichen, Treppen etc.
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit Gummiband verschließbar
  • schnelle Aufstellung und leichter Transport durch Laufrollen
  • platzsparende Lagerung, da zusammenfaltbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
4000 mm
Höhe:
900 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Scherensperre, Schrankenzaun, mobile Absperrung, scherensperre 4 m, absperrschere, scherensperre gelb, Warnaufsteller, Absperrzaun, Rubbermaid, Straßenabsperrung, Vepabins, Wolk, Glogner, faltbarer, Absperrung
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 348,70*
€ 407,86*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 375,46*
€ 427,95*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 375,28*
€ 428,31*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 378,34*
€ 429,98*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 537,36*
€ 618,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,05*
€ 735,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 568,14*
€ 676,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,42*
€ 647,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,36*
€ 639,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 19,41*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 88,96*
Zubehör
RS Pro
2186718
ab € 7,78*
Zubehör
RS Pro
7716392
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.