Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Servicestation Modell BM3024, Ladestation, RAL 5015 - Himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-63687.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     BM3024_RAL5015
EAN/GTIN:
     4065588676975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Servicestation
  • Breite: 470 mm
  • Höhe: 1314 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Tiefe: 797 mm
  • Lieferumfang: E-Bike Modul - 3 Steckdosen (schuko IP54), TORX T25, PH2 + flacher 5 x 1,0 Schraubendreher, verstellbarer 0-32 mm, flacher 8 x 10 mm + flacher 13 x 15 mm Schraubenschlüssel, 2 x Reifenheber, Inbussschlüssel-Set, stationäre Handpumpe inkl. Manom.
  • Radeinstellung: einseitig (für ein Fahrrad)
  • Garantie: 2 Jahre
  • Modul: E-Bike (3 Steckdosen)
  • Farbe: RAL 5015 - Himmelblau

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage möglich (siehe PDF RAL-Farben).

Achtung: Die Entladung muss bauseits von dem Kunden durchgeführt werden. Bitte halten Sie hierfür geeignete Abladegeräte wie Hubwagen oder Gabelstapler bereit.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 5015 - Himmelblau
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
E-Bike Modul - 3 Steckdosen (schuko IP54), TORX T25, PH2 + flacher 5 x 1,0 Schraubendreher, verstellbarer 0-32 mm, flacher 8 x 10 mm + flacher 13 x 15 mm Schraubenschlüssel, 2 x Reifenheber, Inbussschlüssel-Set, stationäre Handpumpe inkl. Manom.
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Radeinstellung:
einseitig (für ein Fahrrad)
Höhe:
1314 mm
Garantie:
2 Jahre
Breite:
470 mm
Modul:
E-Bike (3 Steckdosen)
Tiefe:
797 mm
Weitere Suchbegriffe: SAWO, BM3024_RAL5015, BM3024.RAL5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.894,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.894,83*
€ 3.444,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.866,64*
€ 3.411,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.742,74*
€ 3.263,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.679,35*
€ 3.188,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.634,18*
€ 3.134,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
BM2021_RAL2008
€ 1.291,48*
Ähnlich
STEIN HGS
BM2026_RAL5020
€ 1.588,39*
Ähnlich
STEIN HGS
BM2028_RAL9010
€ 1.589,57*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3020_RAL1021
€ 1.456,24*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3021_RAL1021
€ 1.535,17*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3025_RAL2008
€ 2.942,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.