Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Servicestation Modell BM2021, RAL 2008 - Hellrotorange, ohne Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Modellbeispiel: Fahrrad-Servicestation Modell BM 2021, RAL 2008-Hellrotorange (Art. 63679.0001)
Artikel-Nr.:
     328SW-63679.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     BM2021_RAL2008
EAN/GTIN:
     4065588676418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Servicestation
Entdecken Sie die Fahrrad-Servicestation Modell BM2021! Diese hochwertige Servicestation aus feuerverzinktem Kohlenstoffstahl ist die perfekte Lösung für Fahrradliebhaber. Mit zahlreichen Werkzeugen und einer Auswahl an verschiedenen Modulen bietet sie alles, was man für die Wartung und Reparatur von Fahrrädern benötigt.

Der Lieferumfang umfasst eine Vielzahl von Werkzeugen, darunter: TORX T25 Schraubendreher (Edelstahl), PH2 Schraubendreher (Edelstahl), flacher Schraubendreher 5 x 1,0 (Edelstahl), verstellbarer Schraubenschlüssel 0-32 mm, flacher Schraubenschlüssel 8 x 10 mm, flacher Schraubenschlüssel 13 x 15 mm, 2 x Reifenheber, Hand multitool: Inbussschlüssel-Set |2|2,5|3|4|5|6|8, TORX T10, T25, T30, PH2, stationäre Handpumpe mit Adapter für Presta, Schrader and Dunlop Reifenventile - Pumpleistung max. 10 BAR + Glycerin Manometer, sowie Edelstahlseile, welche PVC umhüllt sind. Die Montage erfolgt durch Aufdübeln mit Bodenplatte.

Diese Servicestation bietet genügend Platz für zwei Fahrräder. Zudem erhalten Sie eine Garantie von 2 Jahren. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität der Fahrrad-Servicestation Modell BM2021!

  • Material: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Radeinstellung: zweiseitig (für zwei Fahrräder)
  • Garantie: 2 Jahre
  • Farbe: RAL 2008 - Hellrotorange
  • Modul: ohne Modul

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage möglich (siehe PDF RAL-Farben).

Achtung: Die Entladung muss bauseits von dem Kunden durchgeführt werden. Bitte halten Sie hierfür geeignete Abladegeräte wie Hubwagen oder Gabelstapler bereit.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
624 mm
Farbe:
RAL 2008 - Hellrotorange
Höhe:
1379 mm
Tiefe:
604 mm
Lieferumfang:
TORX T25, PH2 + flacher 5 x 1,0 Schraubendreher, verstellbarer 0-32 mm, flacher 8 x 10 mm + flacher 13 x 15 mm Schraubenschlüssel, 2 x Reifenheber, Inbussschlüssel-Set, stationäre Handpumpe inkl. Manometer
Modul:
ohne Modul
Material:
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Radeinstellung:
zweiseitig (für zwei Fahrräder)
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: SAWO, BM2021_RAL2008, BM2021.RAL2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.288,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,67*
€ 1.533,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,22*
€ 1.511,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,29*
€ 1.423,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,77*
€ 1.393,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,94*
€ 1.368,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
BM2026_RAL5020
€ 1.576,73*
Ähnlich
STEIN HGS
BM2028_RAL9010
€ 1.576,73*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3020_RAL1021
€ 1.452,98*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3021_RAL1021
€ 1.510,52*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3024_RAL2008
€ 2.888,61*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3025_RAL2008
€ 2.952,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.