Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Servicestation Modell BM3020, RAL 1021 - Rapsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-63685.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     BM3020_RAL1021
EAN/GTIN:
     4065588676784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Servicestation
  • Breite: 497 mm
  • Höhe: 1316 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Tiefe: 542 mm
  • Lieferumfang: TORX T25, PH2 + flacher 5 x 1,0 Schraubendreher, verstellbarer 0-32 mm, flacher 8 x 10 mm + flacher 13 x 15 mm Schraubenschlüssel, 2 x Reifenheber, Inbussschlüssel-Set, stationäre Handpumpe inkl. Manometer (schwarz)
  • Radeinstellung: einseitig (für ein Fahrrad)
  • Garantie: 2 Jahre
  • Farbe: RAL 1021 - Rapsgelb

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage möglich (siehe PDF RAL-Farben).

Achtung: Die Entladung muss bauseits von dem Kunden durchgeführt werden. Bitte halten Sie hierfür geeignete Abladegeräte wie Hubwagen oder Gabelstapler bereit.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 1021 - Rapsgelb
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
TORX T25, PH2 + flacher 5 x 1,0 Schraubendreher, verstellbarer 0-32 mm, flacher 8 x 10 mm + flacher 13 x 15 mm Schraubenschlüssel, 2 x Reifenheber, Inbussschlüssel-Set, stationäre Handpumpe inkl. Manometer (schwarz)
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Radeinstellung:
einseitig (für ein Fahrrad)
Höhe:
1316 mm
Garantie:
2 Jahre
Breite:
497 mm
Tiefe:
542 mm
Weitere Suchbegriffe: SAWO, BM3020_RAL1021, BM3020.RAL1021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.452,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,98*
€ 1.729,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,28*
€ 1.710,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,08*
€ 1.639,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,60*
€ 1.596,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,15*
€ 1.556,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
BM2021_RAL2008
€ 1.288,67*
Ähnlich
STEIN HGS
BM2026_RAL5020
€ 1.576,73*
Ähnlich
STEIN HGS
BM2028_RAL9010
€ 1.576,73*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3021_RAL1021
€ 1.510,52*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3024_RAL2008
€ 2.888,61*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3025_RAL2008
€ 2.952,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.