Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Servicestation Modell BM3024, Ladestation, RAL 4010 - Telemagenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-63687.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     BM3024_RAL4010
EAN/GTIN:
     4065588676968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Servicestation
  • Breite: 470 mm
  • Höhe: 1314 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Tiefe: 797 mm
  • Lieferumfang: E-Bike Modul - 3 Steckdosen (schuko IP54), TORX T25, PH2 + flacher 5 x 1,0 Schraubendreher, verstellbarer 0-32 mm, flacher 8 x 10 mm + flacher 13 x 15 mm Schraubenschlüssel, 2 x Reifenheber, Inbussschlüssel-Set, stationäre Handpumpe inkl. Manom.
  • Radeinstellung: einseitig (für ein Fahrrad)
  • Garantie: 2 Jahre
  • Modul: E-Bike (3 Steckdosen)
  • Farbe: RAL 4010 - Telemagenta

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage möglich (siehe PDF RAL-Farben).

Achtung: Die Entladung muss bauseits von dem Kunden durchgeführt werden. Bitte halten Sie hierfür geeignete Abladegeräte wie Hubwagen oder Gabelstapler bereit.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 4010 - Telemagenta
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
E-Bike Modul - 3 Steckdosen (schuko IP54), TORX T25, PH2 + flacher 5 x 1,0 Schraubendreher, verstellbarer 0-32 mm, flacher 8 x 10 mm + flacher 13 x 15 mm Schraubenschlüssel, 2 x Reifenheber, Inbussschlüssel-Set, stationäre Handpumpe inkl. Manom.
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Radeinstellung:
einseitig (für ein Fahrrad)
Höhe:
1314 mm
Garantie:
2 Jahre
Breite:
470 mm
Modul:
E-Bike (3 Steckdosen)
Tiefe:
797 mm
Weitere Suchbegriffe: SAWO, BM3024_RAL4010, BM3024.RAL4010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.896,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.896,86*
€ 3.447,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.856,22*
€ 3.398,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,92*
€ 3.254,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.674,28*
€ 3.182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.644,42*
€ 3.146,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
BM2021_RAL2008
€ 1.289,19*
Ähnlich
STEIN HGS
BM2026_RAL5020
€ 1.576,73*
Ähnlich
STEIN HGS
BM2028_RAL9010
€ 1.566,82*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3020_RAL1021
€ 1.462,68*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3021_RAL1021
€ 1.511,45*
Ähnlich
STEIN HGS
BM3025_RAL2008
€ 2.952,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.