Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Absperrschrankengitter 'Ultra' und 11 Fußplatten auf Lager-/Transporttraverse, RA1, ohne Lamenadapter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60744.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Transporttraversen Absperrgitter
  • Gesamtbreite: 1140 mm
  • Material: Stahl, HDPE, PVC
  • Gesamtlänge: 2230 mm
  • Gesamthöhe: 1280 mm
  • Folie Länge: 2150 mm
  • Folie Farbe: rot/weiß
  • Farbe: weiß
  • Prüfung gem. TL-Absperrschranken Prüfnummer: 333/06K
  • Standrohre Ø: 42 mm
  • Folie: RA1
  • Lampenadapter: ohne Lamenadapter

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA1
Lampenadapter:
ohne Lamenadapter
Farbe:
weiß
Folie Farbe:
rot/weiß
Folie Länge:
2150 mm
Gesamtbreite:
1140 mm
Gesamthöhe:
1280 mm
Gesamtlänge:
2230 mm
Material:
Stahl, HDPE, PVC
Prüfung gem. TL-Absperrschranken Prüfnummer:
333/06K
Standrohre Ø:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: bauzaun transporttraverse, Schake, 33620K-SET1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.372,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.547,79*
€ 1.841,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.525,97*
€ 1.815,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.453,25*
€ 1.729,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.411,84*
€ 1.680,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.372,31*
€ 1.633,05
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.786,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.499,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.309,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.596,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.386,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.432,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.249,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.