Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Bauzaun
>
Transporttraverse
>
Artikel
10 Absperrschrankengitter 'NOX light', 11 Fußplatten, Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328SW-60743.0001
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
33520K2-SET1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Unsere 10 Absperrschrankengitter 'NOX light' mit 11 Fußplatten und Lager-/Transporttraverse sind die ideale Lösung für Ihre Absperrungsbedürfnisse. Mit einer Gesamtlänge von 2230 mm und einer Gesamtbreite von 1140 mm bietet es ausreichend Platz für eine effektive Absperrung.
Das Gitter ist aus hochwertigem Stahl, HDPE und PVC gefertigt, was für eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität sorgt. Die Standrohre haben einen Durchmesser von 42 mm und sind somit besonders robust.
Dank der auffälligen rot/weißen Folie und der Prüfung gemäß TL-Absperrschranken Prüfnummer 333/05K ist dieses Produkt nicht nur funktional, sondern auch sicher und zuverlässig.
Gesamtbreite: 1140 mm
Material: Stahl, HDPE, PVC
Gesamtlänge: 2230 mm
Gesamthöhe: 1280 mm
Folie Länge: 2150 mm
Folie Farbe: rot/weiß
Farbe: weiß
Prüfung gem. TL-Absperrschranken Prüfnummer: 333/05K
Standrohre Ø: 42 mm
Folie: RA2
Lampenadapter: ohne Lampenadapter
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA2
Lampenadapter:
ohne Lampenadapter
Farbe:
weiß
Folie Farbe:
rot/weiß
Folie Länge:
2150 mm
Gesamtbreite:
1140 mm
Gesamthöhe:
1280 mm
Gesamtlänge:
2230 mm
Material:
Stahl, HDPE, PVC
Prüfung gem. TL-Absperrschranken Prüfnummer:
333/05K
Standrohre Ø:
42 mm
... >
Absperrtechnik
>
Absperrschranken & Schrankenzäune
>
60743 | 10 Absperrschrankengitter 'NOX light', 11 Fußplatten, Lager-/Transporttraverse
Weitere Suchbegriffe:
Transporttraverse
,
Transporttraversen Absperrgitter
,
absperrgitter
,
Schake
,
33520K2-SET1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.367,71*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.139,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.367,71*
€ 2.817,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.332,93*
€ 2.776,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.229,92*
€ 2.653,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.178,81*
€ 2.592,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.139,97*
€ 2.546,56
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
10 Absperrschrankengitter 'Ultra' und 11 Fußplatten auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33620K2-SET1
€ 2.306,26*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'NOX light' auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33520K2-32000
€ 3.410,22*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'NOX light', 21 Fußplatten, Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33520K2-SET2
€ 4.379,47*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'NOX' auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33420K2-32000
€ 3.792,09*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'NOX' u. 21 Fußplatten auf Lager-/Transporttraverse, RA2
STEIN HGS
33420K2-SET2
€ 4.461,76*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'Ultra' auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33620K2-32000
€ 3.583,39*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'Ultra' und 21 Fußplatten auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33620K2-SET2
€ 4.279,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.