Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Absperrschrankengitter 'NOX light', 21 Fußplatten, Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60741.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Transporttraversen Absperrgitter
  • Gesamtbreite: 1220 mm
  • Material: Stahl, HDPE, PVC
  • Gesamtlänge: 2230 mm
  • Gesamthöhe: 1950 mm
  • Folie Länge: 2150 mm
  • Folie Farbe: rot/weiß
  • Farbe: weiß
  • Prüfung gem. TL-Absperrschranken Prüfnummer: 333/05K
  • Standrohre Ø: 42 mm
  • Folie: RA2
  • Lampenadapter: ohne Lamenadapter

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA2
Lampenadapter:
ohne Lamenadapter
Farbe:
weiß
Folie Farbe:
rot/weiß
Folie Länge:
2150 mm
Gesamtbreite:
1220 mm
Gesamthöhe:
1950 mm
Gesamtlänge:
2230 mm
Material:
Stahl, HDPE, PVC
Prüfung gem. TL-Absperrschranken Prüfnummer:
333/05K
Standrohre Ø:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: bauzaun transporttraverse, Schake, 33520K2-SET2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.322,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.322,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.563,30*
€ 4.240,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.530,69*
€ 4.201,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.401,16*
€ 4.047,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.342,49*
€ 3.977,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.322,39*
€ 3.953,64
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.770,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.693,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.508,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.599,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.412,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.430,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.232,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.