Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Bauzaun
>
Transporttraverse
>
Artikel
20 Absperrschrankengitter 'Ultra' auf Lager-/Transporttraverse, RA2, mit Lamenadaptern
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328SW-60739.0003
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
33620KA2-32000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Unsere 20 Absperrschrankengitter 'Ultra' auf Lager-/Transporttraverse sind die ideale Lösung für Ihre Absperrungsbedürfnisse. Mit einer Gesamtbreite von 1140 mm, einer Gesamthöhe von 1280 mm und einer Gesamtlänge von 2230 mm bietet dieses Produkt die perfekte Größe für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Hergestellt aus Stahl, HDPE und PVC ist dieses Absperrschrankengitter langlebig und robust. Die rote und weiße Folie sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und Sicherheit. Mit einer Prüfung gemäß TL-Absperrschranken Prüfnummer 333/06K können Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Produkts verlassen. Die Standrohre mit einem Durchmesser von 42 mm bieten zusätzliche Stabilität. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Leistungsfähigkeit unseres Absperrschrankengitters 'Ultra' auf Lager-/Transporttraverse!
Gesamtbreite: 1140 mm
Material: Stahl, HDPE, PVC
Gesamtlänge: 2230 mm
Gesamthöhe: 1280 mm
Folie Länge: 2150 mm
Folie Farbe: rot/weiß
Farbe: weiß
Prüfung gem. TL-Absperrschranken Prüfnummer: 333/06K
Standrohre Ø: 42 mm
Folie: RA2
Lampenadapter: mit Lampenadaptern
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA2
Lampenadapter:
mit Lampenadaptern
Farbe:
weiß
Folie Farbe:
rot/weiß
Folie Länge:
2150 mm
Gesamtbreite:
1140 mm
Gesamthöhe:
1280 mm
Gesamtlänge:
2230 mm
Material:
Stahl, HDPE, PVC
Prüfung gem. TL-Absperrschranken Prüfnummer:
333/06K
Standrohre Ø:
42 mm
... >
Absperrtechnik
>
Absperrschranken & Schrankenzäune
>
60739 | 20 Absperrschrankengitter 'Ultra' auf Lager-/Transporttraverse
Weitere Suchbegriffe:
Transporttraverse
,
Transporttraversen Absperrgitter
,
absperrgitter
,
Schake
,
33620KA2-32000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.743,81*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.485,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.743,81*
€ 4.455,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.710,14*
€ 4.415,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.577,66*
€ 4.257,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.518,33*
€ 4.186,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.485,92*
€ 4.148,24
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
10 Absperrschrankengitter 'NOX light', 11 Fußplatten, Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33520K2-SET1
€ 2.357,90*
Ähnlich
10 Absperrschrankengitter 'Ultra' und 11 Fußplatten auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33620K2-SET1
€ 2.228,62*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'NOX light' auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33520K2-32000
€ 3.400,60*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'NOX light', 21 Fußplatten, Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33520K2-SET2
€ 4.378,90*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'NOX' auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33420K2-32000
€ 3.782,11*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'NOX' u. 21 Fußplatten auf Lager-/Transporttraverse, RA2
STEIN HGS
33420K2-SET2
€ 4.326,01*
Ähnlich
20 Absperrschrankengitter 'Ultra' und 21 Fußplatten auf Lager-/Transporttraverse, RA2, ohne Lamenadapter
STEIN HGS
33620K2-SET2
€ 4.268,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.