Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette für Fußplatten, lackiert, mit Kranhaken, lackiert, Kranhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, lackiert, mit Kranhaken (Art. 50380)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, lackiert, mit Kranhaken (Art. 50380)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, lackiert, mit Kranhaken (Art. 50380)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, lackiert, mit Kranhaken (Art. 50380)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, lackiert, mit Kranhaken (Art. 50380)
Anwendungsbeispiel: inkl. Zurrgurt (Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten) (Art. 50380)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit (Art. 50380)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-50380
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384714338
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl
  • Breite: 1300 mm
  • Tiefe: 630 mm
  • Höhe: 900 mm
  • Standrohr- und Querholmhöhe: 50 mm
  • Standrohr- und Querholmtiefe: 50 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • für 21 Stk. Fußplatten
  • Gewicht: ca. 32 kg
  • inkl. Zurrgurt

|
  • Zurrgurt für die Sicherung der Fußplatten
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 3 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
lackiert
Lastaufnahmepunkte:
Kranhaken
Modell:
Stapelpalette
Breite:
1300 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl
Querholm Breite:
50 mm
Querholm Tiefe:
50 mm
Standrohr Breite:
50 mm
Standrohr Tiefe:
50 mm
Tragkraft:
1,5 t
Aufnahme:
für 21 Stk. Fußplatten
Gewicht:
32 kg
Lieferumfang:
inkl. Zurrgurt
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Stapelpalette, Transportpalette, Lagerpalette, Konsolgerüstpalette, Palette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 231,28*
€ 279,57*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 231,41*
€ 279,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,52*
€ 280,00*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 191,10*
€ 293,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,54*
€ 295,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.