Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanlehnbügel 'Tirana'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Tirana- (Art. 422.30)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Tirana- (Art. 422.30)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Tirana- (Art. 422.30)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Tirana- (Art. 422.30)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Tirana- zum Aufdübeln, freie Aufstellung (Art. 422.30)
Anwendungsbeispiel: Reihenanlehnbügel -Tirana- zum Aufdübeln, freie Aufstellung (Art. 422.30)
Artikel-Nr.:
     328SW-422.30
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384736927
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Höhe über Flur: 700 mm
  • Länge: 1800 mm
  • Breite: 700 mm
  • Radabstand: 600 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt (Ø 48 mm)
  • Bügel: 3 Stück
  • Einstellplätze: je 2 pro Bügel
  • Montage: zum Aufdübeln/freie Aufstellung

|
  • sicheres Anschließen des Rades an den Anlehnbügeln möglich
  • bei Verwendung der freien Aufstellung jederzeit umstellbar
  • für den langfristigen Einsatz einfach aufdübelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reifenbreite:
alle gängigen Radtypen
Stellplätze:
6
Radabstand:
600 mm
Bügel Anzahl:
3
Höhe über Flur:
700 mm
Breite:
700 mm
Länge:
1800 mm
Durchmesser:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 295,62*
€ 358,38*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 294,04*
€ 358,41*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 327,02*
€ 393,93*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 293,67*
€ 397,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,21*
€ 421,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,29*
€ 420,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 393,19*
Ähnlich
Schake
ab € 398,37*
Ähnlich
Schake
ab € 375,05*
Ähnlich
Schake
ab € 205,50*
Ähnlich
Schake
ab € 294,07*
Ähnlich
Schake
ab € 378,33*
Ähnlich
Schake
ab € 286,87*
Ähnlich
Schake
ab € 307,93*
Ähnlich
Schake
ab € 211,18*
Ähnlich
Schake
ab € 441,27*
Ähnlich
Schake
ab € 468,26*
Ähnlich
Schake
ab € 328,08*
Ähnlich
Schake
ab € 552,39*
Ähnlich
Schake
ab € 586,84*
Ähnlich
Schake
ab € 391,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.