Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanlage aus Vierkantrohr mit gebogenen Anlehnbügeln, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlage aus Vierkantrohr mit gebogenen Anlehnbügeln (Art. 4022.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage aus Vierkantrohr mit gebogenen Anlehnbügeln (Art. 4022.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage aus Vierkantrohr mit gebogenen Anlehnbügeln (Art. 4022.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage mit gebogenen Anlehnbügeln (Art. 4022.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage mit gebogenen Anlehnbügeln (Art. 4022.20)
Artikel-Nr.:
     328-4022.20
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588188379
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Breite: 800 mm
  • Radabstand: 700 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rahmen: Vierkantrohr (80 x 80 mm)
  • Bügel: gebogenes Vierkantrohr (60 x 40 mm)
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Stellraumtiefe: ca. 1500 mm bei 90° Aufstellung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • für alle Radtypen geeignet
  • sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker
  • der Aufstellwinkel kann bei der Montage frei gewählt werden
  • flexibel auf den Anwendungsbereich anpassbar
  • langlebig und robust
|

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da dies von der Bodenbeschaffenheit abhängig ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
4
Bügel Anzahl:
2 Stück
Länge:
1400 mm
Radabstand:
700 mm
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Stellplätze pro Bügel:
2
Stellraumtiefe:
1500 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Breite:
800 mm
Bügel Breite:
60 mm
Bügel Tiefe:
40 mm
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Anlieferung:
zerlegt
Form:
eckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,48*
€ 464,01*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 401,53*
€ 516,72*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,82*
€ 549,43*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 442,29*
€ 555,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,55*
€ 1.063,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,63*
€ 604,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,83*
€ 600,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,11*
€ 580,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 399,41*
Ähnlich
Schake
ab € 376,60*
Ähnlich
Schake
ab € 205,04*
Ähnlich
Schake
ab € 293,24*
Ähnlich
Schake
ab € 377,43*
Ähnlich
Schake
ab € 286,88*
Ähnlich
Schake
ab € 308,91*
Ähnlich
Schake
ab € 210,90*
Ähnlich
Schake
ab € 442,62*
Ähnlich
Schake
ab € 467,04*
Ähnlich
Schake
ab € 329,23*
Ähnlich
Schake
ab € 556,98*
Ähnlich
Schake
ab € 584,65*
Ähnlich
Schake
ab € 393,62*
Ähnlich
Schake
ab € 294,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.