Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.40)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.40)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.40)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.40)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.30)
Artikel-Nr.:
     328SW-426.40
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527236198
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Breite: 460 mm
  • Radabstand: 700 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • für alle Radtypen geeignet
  • sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker
  • durch mobile Aufstellung auch für kurzfristigen Einsatz geeignet
  • bei Verwendung der freien Aufstellung jederzeit umstellbar
  • für langfristigen Einsatz einfach Aufschraubbar
|

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da dies von der Bodenbeschaffenheit abhängig ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
8
Bügel Anzahl:
4 Stück
Länge:
2800 mm
Radabstand:
700 mm
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
460 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Anlieferung:
zerlegt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 394,22*
€ 465,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,60*
€ 465,93*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 425,08*
€ 503,25*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 389,79*
€ 517,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,02*
€ 520,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,25*
€ 598,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,08*
€ 505,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 391,41*
Ähnlich
Schake
ab € 397,35*
Ähnlich
Schake
ab € 375,24*
Ähnlich
Schake
ab € 205,93*
Ähnlich
Schake
ab € 294,00*
Ähnlich
Schake
ab € 378,08*
Ähnlich
Schake
ab € 287,34*
Ähnlich
Schake
ab € 308,96*
Ähnlich
Schake
ab € 211,67*
Ähnlich
Schake
ab € 440,92*
Ähnlich
Schake
ab € 469,88*
Ähnlich
Schake
ab € 327,95*
Ähnlich
Schake
ab € 555,73*
Ähnlich
Schake
ab € 588,34*
Ähnlich
Schake
ab € 294,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.