Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 426.30)
Artikel-Nr.:
     328-426.20
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588115474
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Breite: 460 mm
  • Radabstand: 700 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • für alle Radtypen geeignet
  • sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker
  • durch mobile Aufstellung auch für kurzfristigen Einsatz geeignet
  • bei Verwendung der freien Aufstellung jederzeit umstellbar
  • für langfristigen Einsatz einfach Aufschraubbar
|

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da dies von der Bodenbeschaffenheit abhängig ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
4
Bügel Anzahl:
2 Stück
Länge:
1400 mm
Radabstand:
700 mm
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
460 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Anlieferung:
zerlegt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 214,70*
€ 264,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,52*
€ 264,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 229,53*
€ 281,59*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 210,38*
€ 291,96*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 237,59*
€ 293,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 392,71*
Ähnlich
Schake
ab € 397,60*
Ähnlich
Schake
ab € 374,82*
Ähnlich
Schake
ab € 206,01*
Ähnlich
Schake
ab € 294,80*
Ähnlich
Schake
ab € 378,80*
Ähnlich
Schake
ab € 287,14*
Ähnlich
Schake
ab € 308,67*
Ähnlich
Schake
ab € 442,24*
Ähnlich
Schake
ab € 469,67*
Ähnlich
Schake
ab € 330,29*
Ähnlich
Schake
ab € 553,81*
Ähnlich
Schake
ab € 585,24*
Ähnlich
Schake
ab € 392,51*
Ähnlich
Schake
ab € 292,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.