Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Pallas', DB 703 eisenglimmer, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Pallas- (Art. 40169) Abbildung zeigt Behälter ohne Standfüße
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Pallas- (Art. 40169) Abbildung zeigt Behälter ohne Standfüße
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Pallas- (Art. 40170) Abbildung zeigt Behälter ohne Standfüße
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Pallas- mit Stellfüßen (Art. 40169)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Pallas- (Art. 40169)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Pallas- Bodenausgleich durch Stellfüße (Art. 40169)
Artikel-Nr.:
     328SW-40169-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527998683
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Breite: 700 mm
  • Höhe Seitenwand: 700 mm
  • Höhe inkl. Stellfüße: 800 mm

|
  • Wasserablauföffnungen im Boden können mit jeweils einer Lochabdeckung verschlossen werden
  • Behälter steht auf Rechteckrohren, die mit aufsteckbaren Kappen abgedeckt werden können
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Behälter kann auf Wunsch ohne Standfüße und dafür mit eingeschweißten Halterungen für Kettenaufhängung geliefert werden
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Länge:
700 mm
Breite:
700 mm
Höhe inkl. Stellfüße:
800 mm
Material:
Aluminium, beschichtet
Höhe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäß, Humus, 720, 721, Blumentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.049,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,59*
€ 2.924,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.392,49*
€ 2.847,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.320,72*
€ 2.761,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,44*
€ 2.557,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,17*
€ 2.492,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,37*
€ 2.438,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.404,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 570,95*
Ähnlich
SPL
ab € 1.086,79*
Ähnlich
SPL
ab € 2.058,68*
Ähnlich
SPL
ab € 1.474,25*
Ähnlich
SPL
ab € 1.161,41*
Ähnlich
SPL
ab € 1.121,47*
Ähnlich
SPL
ab € 2.449,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.956,53*
Ähnlich
SPL
ab € 1.082,53*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 650,15*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 819,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.