Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Einbetonieren, Ø 152 mm, feuerverzinkt, Höhe 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249347
EAN/GTIN:
     4250384704728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten Stahl, feuerverzinkt, Ø 152, H 2000 mm, zum Einbetonieren
  • Stahlrohrpoller für starke Belastungen
  • mit aufgeschweißter Stahlkapppe
  • zur Sicherung von Toreinfahrten, Gebäudeschutz etc
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • feuerverzinkt
  • zum Einbetonieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Durchmesser außen [mm]: 152
  • Breite außen [mm]: 152
  • Tiefe außen [mm]: 152
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Materialstärke [mm]: 3.2
  • Aufstellort: Außen
  • Typ: 40152
  • Gewicht [kg]: 23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
152 mm
Tiefe Außen:
152 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Durchmesser Außen:
152 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3.2 mm
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund stahl verzinkt, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Poller, Sperrkettenpfosten, Absperrungen, Absperrpfosten verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 134,73*
€ 164,58*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,60*
€ 164,60*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 204,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,56*
€ 206,80*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 172,56*
€ 209,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.