Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Leto', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 3020 verkehrsrot, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Leto- (Art. 24698-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Leto- (Art. 24698-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Sonder-Farben und Bedruckung auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiel: eingegossene Nut, die den Kopfbereich optisch vom Poller trennt
Anwendungsbeispiel: Stilpoller -Leto- in lichtgrau und anthrazitgrau (Leuchtband nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40049-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527981920
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit einer eingegossenen Nut, die den Kopfbereich optisch vom Poller trennt
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant
Höhe über Flur:
870 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Airport, 24, Abes, 024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,69*
€ 865,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,60*
€ 849,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 692,19*
€ 823,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,50*
€ 771,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,59*
€ 751,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,34*
€ 700,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 392,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 423,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 460,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 368,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.