Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Phytia', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Phytia- (Art. 25101-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Phytia- (Art. 25101-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25100-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596759
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit je einem umlaufenden, dreigeteilten Ring sowohl im Fuß- als auch unterhalb des halbkugelförmigen oberen Abschlusses
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
80 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 140mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Glotero, 39, Abes, Wellmann, 039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,89*
€ 690,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,36*
€ 650,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,10*
€ 598,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,24*
€ 577,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,97*
€ 548,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 392,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 426,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 460,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 396,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 365,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.