Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter 'Stop', Länge 2000 mm, rot/weiß, drehbare Füße, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- Länge 2000 mm, rot/weiß, drehbare Füße VE 10 Stück (Art. 39960)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- Länge 2000 mm, rot/weiß, drehbare Füße VE 10 Stück (Art. 39960)
Artikel-Nr.:
     328SW-39960
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527916687
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter kunststoff
absperrgitter
Das Absperrgitter 'Stop' ist die ideale Lösung um zuverlässig abzusperren. Mit einer Gesamtlänge von 2000 mm und einer Absperrlänge von 1930 mm bietet es ausreichend Platz, um Bereiche effektiv abzusperren. Das robuste Kunststoffmaterial sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, während die drehbaren Füße eine einfache und flexible Aufstellung ermöglichen. Die rot/weiße Reflexfolie sorgt für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Mit einem Gewicht von 12,5 kg ist das Absperrgitter leicht zu transportieren und zu handhaben. In einer Verpackungseinheit von 10 Stück erhältlich, ist das Absperrgitter optimal, um Baustellen, Veranstaltungen oder andere Bereiche abzusperren.

  • Material: Kunststoff
  • Länge: ca. 2000 mm
  • Absperrlänge: ca. 1930 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1000 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 570 mm
  • Strebenlänge: ca. 425 mm
  • Strebenbreite: ca. 65 mm
  • Strebenabstand: ca. 240 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 160 mm
  • Farbe: weiß
  • Streifen: Folie RA1, rot/weiß
  • Gewicht: ca. 12,5 kg
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • mit drehbaren Füßen zur einfachen und platzsparenden Lagerung
|



Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Absperrlänge:
1930 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
12,5 kg
Abstand zum Boden:
160 mm
Ausladung der Füße:
570 mm
Strebenabstand:
240 mm
Strebenbreite:
65 mm
Strebenlänge:
425 mm
Streifen:
Folie RA1, rot/weiß
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: absperrgitter länge 2 m, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Demogitter, Drängelgitter, Kunststoff, Luxemburger, Schake, Absturzsicherung, Gitter, Absperrschranken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,57*
€ 1.269,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,76*
€ 1.256,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,64*
€ 1.202,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,38*
€ 1.167,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,65*
€ 1.125,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,51*
Ähnlich
Temka
104178
ab € 64,86*
Ähnlich
Moravia
230.27.647
ab € 94,14*
Ähnlich
Schake
33312K
ab € 77,85*
Ähnlich
Schake
ab € 100,70*
Ähnlich
Schake
ab € 91,40*
Ähnlich
Schake
ab € 121,54*
Ähnlich
Schake
ab € 108,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.