Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun 'Euro2' mit schwenkbaren Stahlfüßen, ohne Lampenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- mit schwenkbaren Stahlfüßen (Art. 33420kf)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- mit schwenkbaren Stahlfüßen (Art. 33420kf)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- mit schwenkbaren Stahlfüßen (Art. 33420kf)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- mit schwenkbaren Stahlfüßen (Art. 33420kf)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro II- mit schwenkbaren Füßen (Art. 33420kf)
Detailansicht: Schwenkmechanik
Anwendungsbeispiel: Platzsparende Lagerung
Artikel-Nr.:
     328SW-33420kf
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384730307
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Mit einer Gesamtlänge von 2100 mm und einer Gesamthöhe von 1000 mm bietet er ausreichend Schutz und Sicherheit. Die rot/weiße Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit, während die UV-beständige Folie und der Kunststoff-Zaun eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die schwenkbaren Stahlfüße ermöglichen eine einfache Aufstellung und die praktischen Tragegriffe erleichtern den Transport. Im Lieferumfang enthalten sind zudem ein Folienschutzrand und eine Tastleiste. Mit einem Gewicht von nur 18 kg ist der Schrankenzaun -Euro2- leicht zu handhaben.

  • Material Zaun: Kunststoff, UV-beständig
  • Material Fuß: Stahl
  • Folienlänge: 2000 mm
  • Gesamtlänge: ca. 2100 mm
  • Gesamthöhe: 1000 mm
  • Farbe: rot/weiß
  • Folie: Typ 1 (RA1) retroreflektierend
  • inkl. Folienschutzrand und Tastleiste
  • mit praktischem Tragegriff
  • Gewicht: 18 kg

|
  • platzsparende Lagerung
  • Fuß ist gegen Verdrehen gesichert, kann aber zusätzlich
    in die Flucht des Schrankenzauns verdreht werden
  • geschützt durch stabilen Folienschutzrand
  • vorgerichtet für auswechselbaren Lampen-Adapter
  • keine zusätzlichen Fußplatten mehr erforderlich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lampenadapter:
ohne Lampenadapter
Farbe:
rot/weiß
Folie:
RA1
Folie Länge:
2000 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtlänge:
2100 mm
Gewicht:
18 kg
Fuß Material:
Stahl
Zaun Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
UV-beständig
Lieferumfang:
inkl. Folienschutzrand und Tastleiste; mit praktischem Tragegriff
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun rot, Eingangsschleuse, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake, Absturzsicherung, Absperrschrankengitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 121,85*
€ 162,41*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 158,88*
€ 192,12*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 192,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,17*
€ 215,40*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 211,83*
€ 253,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.