Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Kunststoff, orange, UV-beständig, L x H: 200,0 x 100,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgitter Kunststoff, orange, UV-beständig, L x H: 200,0 x 100,0 cm
Absperrgitter Kunststoff, orange, UV-beständig, L x H: 200,0 x 100,0 cm
Absperrgitter Kunststoff, orange, UV-beständig, L x H: 200,0 x 100,0 cm
Absperrgitter Kunststoff, orange, UV-beständig, L x H: 200,0 x 100,0 cm
Absperrgitter Kunststoff, orange, UV-beständig, L x H: 200,0 x 100,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW27647
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     230.27.647
EAN/GTIN:
     4055381521251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter kunststoff
absperrgitter
Kunststoff Absperrgitter aus UV-beständigem PE mit rot-weißen Reflexstreifen
MORION Absperrgitter aus hochwertigem Polyethylen

zum Abgrenzen und Sperren von Baustellen, Straßen und Plätzen

  • hochwertiges, UV-beständiges Polyethylen (HDPE)
  • Farbe: grell-orange mit rot-weißem Reflexstreifen
  • unübersehbar bei Tag und Nacht
  • Endlosmontage durch Haken- und Ösen-Prinzip möglich
  • sehr standsicher durch drehbare, breite Standfüße (zur Fußgängerseite hin gekürzt, um Stolpergefahr zu minimieren)

Maße (H x B x T): 100,0 x 200,0 x 5,0 cm

Gewicht: 14,0 kg


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
14
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: moravia absperrgitter, Moravia
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 94,45*
€ 128,71*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 131,16*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 153,24*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 126,41*
€ 155,80*
1
€ 4,95*
ab € 126,80*
€ 155,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,51*
Ähnlich
Temka
104178
ab € 64,83*
Ähnlich
Schake
33312K
ab € 78,14*
Ähnlich
k.A.
116538
ab € 400,98*
Ähnlich
Schake
ab € 100,67*
Ähnlich
Schake
ab € 86,75*
Ähnlich
Schake
ab € 91,42*
Ähnlich
Schake
ab € 121,85*
Ähnlich
Schake
ab € 108,46*
Ähnlich
Schake
ab € 126,41*
Ähnlich
Schake
ab € 75,22*
Ähnlich
Schake
ab € 83,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.