Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Kube' aus Stahl, RAL 9005 tiefschwarz, Cortenstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Kube-, Gestell dunkelgrau, Innenbehälter-Auszug RAL 3004 purpurrot (Art. 37668-091)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Kube-, Gestell dunkelgrau, Innenbehälter-Auszug RAL 3004 purpurrot (Art. 37668-091)
Artikel-Nr.:
     328SW-37668-1007
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527953118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
  • Maße (BxLxH): 450 x 450 x 450 mm
  • Material: Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
  • Material Innenfach: Polyester
  • Montage: zum Aufdübeln möglich

|
  • elegantes und modernes Design für öffentliche Bereiche
  • individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch optionale zweifarbige Beschichtung
  • Innenfach aus witterungsbeständigem Polyester
  • stabile Stahlkonstruktion
  • vorgerüstet zum Aufdübeln für diebstahlsichere Montage
|

Achtung: Befestigungsmateial nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp: Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.



Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Außenseite Innenbehälter-Auszug Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Gestell Farbe:
Cortenstahl Optik
Breite:
450 mm
Material:
Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
Innenfach Material:
Polyester
Montage:
zum Aufdübeln möglich
Tiefe:
450 mm
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäß, Palmenkasten, Blumenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,47*
€ 1.548,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,22*
€ 1.544,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,87*
€ 1.465,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,44*
€ 1.410,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,51*
€ 1.333,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 904,94*
Ähnlich
SPL
ab € 826,54*
Ähnlich
SPL
ab € 7.740,56*
Ähnlich
SPL
ab € 1.080,51*
Ähnlich
SPL
ab € 2.054,43*
Ähnlich
SPL
ab € 1.484,13*
Ähnlich
SPL
ab € 1.155,81*
Ähnlich
SPL
ab € 2.440,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.044,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.942,82*
Ähnlich
SPL
ab € 1.086,54*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 636,89*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 822,30*
Ähnlich
SPL
ab € 868,75*
Ähnlich
SPL
ab € 475,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.