Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalendschutz-Doppelplanke 'RACK-MAMMUT®', 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Regalendschutz-Doppekplanke -RACK-MAMMUT®-, 1200 mm
Modellbeispiel: Regalendschutz-Doppekplanke -RACK-MAMMUT®-, 1200 mm
Modellbeispiel: Regalendschutz-Doppekplanke -RACK-MAMMUT®-, 1200 mm
Modellbeispiel: Regalendschutz-Doppekplanke -RACK-MAMMUT®-, 1200 mm
Modellbeispiel: Regalendschutz-Doppekplanke -RACK-MAMMUT®-
Detailbild: Montage zum Aufdübeln mit Bodenplatte und Ankern
Anwendungsbeispiel: Regalendschutz-Doppekplanke -RACK-MAMMUT®-, 2500 mm
Anwendungsbeispiel: Regalendschutz-Doppekplanke -RACK-MAMMUT®-, 2500 mm
Artikel-Nr.:
     328SW-37512
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765797
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
  • Höhe: 600 mm
  • Material: Polyolefin
  • Durchmesser Säule: Ø 180 mm
  • Durchmesser Planke: Ø 140 mm
  • Maße Bodenplatten (BxTxH): 220 x 220 x 12 mm
  • Farbe: schwarz/verkehrsgelb
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • ideale Ergänzung zum Regalanfahrschutz -Rack Armour- (Art. 12789)
  • absorbiert Aufprallkräfte und kehrt nach einer Kollision in die Ursprungsform zurück
  • elastisch, rückfedernd, formstabil
  • für den noch längeren Außeneinsatz optimiert
  • am Ende einer Regalreihe installiert wird das Regal in seiner gesamten Breite geschützt
  • ideal für Bereiche mit handbetriebenem oder wenig motorisiertem Staplerverkehr
  • auch als Trennungsbarriere zwischen Fahr- und Fußwegen einsetzbar
  • durch UV- und wetterbeständige Farbe sehr gut sichtbar
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1200 mm
Planke Ø:
140 mm
Säule Ø:
180 mm
Farbe:
schwarz/verkehrsgelb
Höhe:
600 mm
Material:
Polyolefin
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatten Breite:
220 mm
Bodenplatten Höhe:
12 mm
Bodenplatten Tiefe:
220 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Ausführung:
Regalschutz
Weitere Suchbegriffe: Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Regal-Endschutz, Regalendschutz, ampere anfahrschutz, anfahrschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Winkelschutz, Staplerschutz, Ampere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,66*
€ 498,72*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 374,81*
€ 547,50*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,90*
€ 571,64*
€ 4,95*
ab € 604,12*
€ 684,67*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 574,15*
€ 715,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,41*
€ 851,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,97*
€ 796,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,59*
€ 740,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,59*
€ 692,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,15*
€ 683,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 163,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 306,86*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.066,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 971,21*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 331,03*
Ähnlich
Moravia
198.25.566
ab € 454,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 598,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.