Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swing Gate 'RACK-MAMMUT®', Breite 1000 mm, Höhe 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Swing Gate -RACK-MAMMUT®-, Breite 1000 mm (Art. 41529.0001)
Modellbeispiel: Swing Gate -RACK-MAMMUT®-, Breite 1000 mm (Art. 41529.0001)
Modellbeispiel: Swing Gate -RACK-MAMMUT®-, Breite 1000 mm (Art. 41529.0001)
Modellbeispiel: Swing Gate -RACK-MAMMUT®-, Breite 1000 mm (Art. 41529.0001)
Anwendungsbeispiel: Sorgt für kontrollierte und sichere Zugangsstellen für Fußgänger (Art. 41429.0001)
Artikel-Nr.:
     328SW-41529.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588459639
Suchbegriffe:
Tor
Tür
Schutzgeländer
Rammschutzgeländer
  • Material: Polyolefin
  • Höhe: 1100 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Poller Ø: 140 mm
  • Handlauf Ø: 75 mm
  • Bodenplattenbreite: 180 mm
  • Bodenplattentiefe: 180 mm
  • Bodenplattenhöhe: 12 mm
  • Farbe: schwarz/verkehrsgelb
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial

|
  • das Tor ist kompatibel mit verschiedenen -RACK-MAMMUT®- Sicherheitsgeländern
  • die Öffnung nach innen führt dazu, dass sich der Benutzer vorm Passieren nach Gefahren umsieht
  • nach der Benutzung schließt sich das Swing Gate selbstständig
  • sorgt für kontrollierte und sichere Zugangsstellen für Fußgänger
  • durch UV- und wetterbeständige Farbe sehr gut sichtbar
  • elastisch, rückfedernd, formstabil
  • absorbiert Aufprallkräfte und kehrt nach einer Kollision in die Ursprungsform zurück
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatten Breite:
180 mm
Bodenplatten Tiefe:
180 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz/verkehrsgelb
Höhe:
1100 mm
Material:
Polyolefin
Bodenplatten Höhe:
12 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Handlauf Ø:
75 mm
Poller Ø:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,13*
€ 880,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,24*
€ 864,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,61*
€ 824,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,00*
€ 793,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,29*
€ 746,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 896,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 577,94*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11766
ab € 377,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.