Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, 1500 mm, ohne Verschluss, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- (Art. 36703)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- (Art. 36703)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- (Art. 36703)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- (Art. 36703)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, herausnehmbar (Art. 36703)
Technische Ansicht:
Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, mit Dreikantverschluss (Art. 36704):
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-
Artikel-Nr.:
     328SW-36703
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527760013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Mit seinem inkludierten Bodenhülsensystem ist dieser runde Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Mit einer Unterflurhöhe von 500 mm und hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, bietet dieser Pfosten eine robuste und langlebige Lösung. Dank seines Durchmessers von 193 mm und einer Wandstärke von 3,6 mm ist er besonders widerstandsfähig. Die aufgeschweißte Stahlkappe sorgt für zusätzliche Stabilität.

  • Pfosten Ø: 193 mm
  • Höhe Unterflur: ca. 500 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,6 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • inkl. Bodenhülse

|
  • solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche (auch temporär) für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
ohne Öse
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Pfosten Form:
rund
Höhe Unterflur:
500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
193 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Bauart:
Herausnehmbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 267,65*
€ 325,57*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 267,99*
€ 325,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,61*
€ 325,84*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 252,53*
€ 358,22*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 253,83*
€ 359,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 131,86*
Ähnlich
Schake
40190B
ab € 170,42*
Ähnlich
Schake
40192
ab € 219,13*
Ähnlich
Schake
40192B
ab € 256,94*
Ähnlich
Schake
40193B
ab € 187,87*
Ähnlich
Schake
40191B
ab € 168,40*
Ähnlich
Schake
40193
ab € 165,87*
Ähnlich
Schake
40191
ab € 145,12*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 307,18*
Ähnlich
Schake
ab € 179,90*
Ähnlich
Schake
ab € 255,24*
Ähnlich
Schake
ab € 306,81*
Ähnlich
Schake
ab € 279,99*
Ähnlich
Schake
ab € 264,43*
Ähnlich
Schake
ab € 298,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.