| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830522595 Herst.-Nr.: 40193B EAN/GTIN: 4250384705015 |
| |
|
| | |
| Rammschutzpoller, Stahlrohr, verzinkt oder rot/weiß • Aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, weiß kunststoffbeschichtet, mit 3 reflektierenden Streifen und aufgeschweißter Stahlkappe • Zur Sicherung bei starken Belastungen im Bereich von Toreinfahrten oder Gebäuden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 25 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 40193B | Herstellername: | Schake GmbH | Ausführung: | mit Bodenplatte zum Aufdübeln | Maße H x Ø: | 1000 x 193 mm | Oberfläche: | rot/weiß | Rohrstärke: | 3,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522595, 30522595 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,80* | € 228,43* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,73* | € 228,43* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,33* | € 243,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 202,71* | € 245,39* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,35* | € 263,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|