Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabsperrung 'Typ V', 1,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schachtschutzgitter Typ V Höhe 1,00 m (Art. 34600)
Modellbeispiel: Schachtschutzgitter Typ V Höhe 1,00 m (Art. 34600)
Technische Ansicht: Zweiteilige Schachtabsperrung
Artikel-Nr.:
     328SW-34601
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703202
Suchbegriffe:
Reflexfolie
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
  • Höhe: 1000 mm
  • Material: Stahl (Ø 26,9 mm)
  • Farbe: rot-weiß, reflektierend
  • Lieferumfang:
    4 Schrankenzäune und 4 Scharniere

|
  • Aufstellung in alle Richtungen und Winkel möglich
  • schnell aufgestellt, flexibel einsetzbar, jederzeit mühelos versetzbar
  • vierseitige Absperrung besteht aus zwei Elementen
  • ein Element besteht aus zwei zusammenklappbaren Gittern
  • durch Hinzufügen weiterer Elemente kann die Absperrung beliebig vergrößert werden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1,60 m
Material:
Stahl
Rohr Ø:
26,9 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
rot-weiß, reflektierend
Lieferumfang:
4 Schrankenzäune und 4 Scharniere
Weitere Suchbegriffe: reflexfolie, Schachtabsperrgitter, Baustellengitter, Schachtschutz, Schake
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 428,81*
€ 487,04*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 320,92*
€ 487,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,60*
€ 496,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 435,52*
€ 498,22*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 541,82*
€ 609,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,67*
€ 725,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,45*
€ 708,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,44*
€ 680,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,71*
€ 666,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,82*
€ 644,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 114,56*
Ähnlich
Schake
ab € 134,41*
Ähnlich
Schake
ab € 119,54*
Ähnlich
Schake
ab € 129,57*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 184,21*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 212,76*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 212,48*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 225,43*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 184,07*
Ähnlich
Temka
ab € 399,77*
Ähnlich
Urbanus
ab € 107,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 362,75*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 148,57*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 164,75*
Ähnlich
Schake
33720
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.