Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingstation 'Cubo Jonas', 21 Liter, 7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Recyclingstation -Cubo Jonas- aus Edelstahl (Art. 33745)
Modellbeispiel: Recyclingstation -Cubo Jonas- aus Edelstahl (Art. 33745)
Anwendungsbeispiel: Nach vorn öffnende Klapptüren für einfache Abfallentsorgung
Artikel-Nr.:
     328SW-33744
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695212453
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material Konstruktion: Edelstahl
  • Material Innenbehälter: Kunststoff
  • Befestigung: mobil oder Wandbefestigung
  • inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage und
    Piktogramm-Aufklebern für Wertstoffe,
    Restmüll und Papier

|
  • nach vorne öffnenden Klapptüren
  • mit Griffmulden für einfache Abfallentsorgung
  • Innenbehälter einzeln entnehmbar mit praktischem Bügelgriff
  • kann sowohl für die Wandmontage als auch mobil eingesetzt werden
  • Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber für sichere Abfalltrennung
|

Achtung: Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
470 mm
Gesamtbreite:
580 mm
Gesamtvolumen:
21 Liter
Abfallbehälter Volumen:
7 Liter
Gesamttiefe:
270 mm
Befestigung:
Mobil oder zur Wandbefestigung
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Konstruktion Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
3 Stück
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage und Piktogramm-Aufklebern für Wertstoffe, Restmüll und Papier
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, abfalltrenner var, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Recyclingbehälter, Trennsystem, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 243,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,39*
€ 340,26*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 265,20*
€ 340,26*
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 304,41*
€ 389,78*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 436,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 593,54*
Ähnlich
Vepa Bins
31710416
ab € 173,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 683,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 817,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 707,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.