Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter 'Stop', RA1, rot-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- (Art. 33320kdrfsk)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- (Art. 33320kdrfsk)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- aus Kunststoff, mit rot-weißer Folie RA1 (Art. 33320kdrf)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- ohne Folie (Art. 3320krf)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Stop- mit rot-gelber Folie RA1 (Art. 33320kdrfsk)
Technische Ansicht: Absperrgitter -Stop-
Artikel-Nr.:
     328SW-33320kdrfsk
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527655173
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter kunststoff
absperrgitter
Das Absperrgitter 'Stop' bietet die optimale Lösung für eine sichere und effektive Abgrenzung von Bereichen. Mit einer Gesamtlänge von 2000 mm und einer Gesamthöhe von 1000 mm ist dieses Gitter ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet. Die Absperrlänge von 1930 mm sorgt für eine zuverlässige Absperrung, während die drehbaren Füße eine einfache Handhabung und platzsparende Lagerung ermöglichen.
Das Gitter ist aus hochwertigem Kunststoff in Weiß gefertigt und mit farbigen Folien oder ohne erhältlich. Mit einem Gewicht von 12,5 kg ist es leicht und dennoch stabil genug, um seinen Zweck zu erfüllen. Der Abstand zum Boden beträgt 160 mm, die Ausladung der Füße 570 mm und der Strebenabstand 240 mm. Die Strebenbreite beträgt 65 mm und die Strebenlänge 425 mm.

  • Material: Kunststoff
  • Länge: ca. 2000 mm
  • Absperrlänge: ca. 1930 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1000 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 570 mm
  • Strebenlänge: ca. 425 mm
  • Strebenbreite: ca. 65 mm
  • Strebenabstand: ca. 240 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 160 mm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: ca. 12,5 kg

|
  • mit drehbaren Füßen zur einfachen und platzsparenden Lagerung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA1
Folie Farbe:
rot-gelb
Material:
Kunststoff
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Absperrlänge:
1930 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
12,5 kg
Abstand zum Boden:
160 mm
Ausladung der Füße:
570 mm
Strebenabstand:
240 mm
Strebenbreite:
65 mm
Strebenlänge:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Demogitter, Drängelgitter, Kunststoff, Absturzsicherung, Gitter, Luxemburger, Absperrschranken, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
104178
ab € 64,64*
Ähnlich
Schake
ab € 3.930,81*
Ähnlich
Moravia
230.27.647
ab € 94,30*
Ähnlich
Schake
33312K
ab € 77,63*
Ähnlich
Schake
ab € 100,52*
Ähnlich
Schake
ab € 86,45*
Ähnlich
Schake
ab € 91,34*
Ähnlich
Schake
ab € 121,61*
Ähnlich
Schake
ab € 108,55*
Ähnlich
Schake
ab € 126,78*
Ähnlich
Schake
ab € 75,18*
Ähnlich
Schake
ab € 83,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.