Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter Stützen 'Rapid Fix', 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Maschinenschutzgitter Stützen -Rapid Fix- (Art. 32151)
Technische Ansicht: Maschinenschutzgitter Stützen -Rapid Fix- (Art. 32151)
Detailansicht: Wandelement wird in der unteren Klammer eingehängt
Detailansicht: Wandelement wird an der oberen Klammer über Klick-System befestigt
Detailansicht: Fuß
Technische Ansicht: Lieferumfang des -Rapid Fix- Systems
Detailansicht: In Verbindung mit Wandelementen Bodenfreiheit von 150 mm
Technische Ansicht: Fußplatte
Anwendungsbeispiel mit Wandelementen:
Technische Ansicht: Durch Modulsystem beliebig erweiterbar
Anwendungsbeispiel: Schützt zuverlässig Maschinen und Anlagen
:
Artikel-Nr.:
     328SW-32150
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648816
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Stütze
troax maschinenschutzgitter stütze
maschinenschutzgitter stütze
  • Material: Stahl
  • Maße (BxT): 40 x 60 mm
  • inkl. 2 Befestigungsklammern und Schrauben
  • gemäß 2006/42/EG

|
  • das -Rapid Fix- System ermöglicht schnellen Zugang zu den Maschinen
  • Wartungsarbeiten oder Reinigung sind somit schnell und einfach durchzuführen
  • zur Befestigung der Wandelemente werden neu entwickelte Halteklammern eingesetzt
  • die Elemente werden in der unteren Klammer eingehängt
  • anschließend wird das Element über die obere Klammer mit Klick-System fixiert
  • dadurch sind die Elemente besonders schnell austauschbar
  • durch die besondere Flexibilität des Systems sind Türen nicht zwingend erforderlich
  • Höhenunterschiede am Boden können durch Verschieben der Halteklammern ausgeglichen werden
  • die Eckwinkel lassen sich bei der Montage flexibel anpassen
  • aus Sicherheitsgründen lassen sich die Klammern nur von innen wieder lösen
  • Umrüsten von -Rapid Fix- auf -Smart Fix- sowie Kombinieren der Systeme ist möglich
|

Hinweis: Sonderanfertigungen, weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Eckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle 3D-Zeichnung zu dem Angebot.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1400 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Material:
Stahl
Lieferumfang:
inkl. 2 Befestigungsklammern und Schrauben
passend für/auf:
gemäß 2006/42/EG
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Absperrgitter, Gittertrendwand, Lagertrennwand, Maschinenschutzeinrichtungen, Metallschutzgitter, Maschinengitter, Pfahl, Zaunpfahl, Endpfahl, Stützpfahl, Stützpfosten, Endpfosten, Gitterstützen, Gitterzaun, Gitterzaunpfahl, Gitterpfosten, Troax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
ab € 1.002,42*
Zubehör
Troax
ab € 797,40*
Zubehör
Troax
ab € 1.760,79*
Zubehör
Troax
ab € 53,19*
Zubehör
Troax
ab € 64,28*
Zubehör
Troax
ab € 57,81*
Zubehör
Troax
ab € 44,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.