Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter Flügeltür 'Smart Fix'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Maschinenschutzgitter Flügeltür (Art. 32152)
Modellbeispiel: Maschinenschutzgitter Flügeltür (Art. 32152)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Türeigenschaften
Detailansicht: Bodenfreiheit von 150 mm
Detailansicht: Extrem stabile Konstruktion durch Punktschweißung
Anwendungsbeispiel: Hält auch extremen Belastungen sicher stand
Anwendungsbeispiel: Durch Modulsystem nach Bedarf erweiterbar
Anwendungsbeispiel: Schützt zuverlässig Maschinen und Anlagen
:
Anwendungsbeispiel mit Polycarbonat-Trennwänden (auf Anfrage erhältlich):
Technische Ansicht: Weitere Schließungen auf Anfrage möglich
Artikel-Nr.:
     328SW-32152
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648830
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Flügeltür-Bau...
maschinenschutzgitter flügeltür-bau...
  • Material: Stahl, punktverschweißt
  • Gesamtmaße (HxB): 2200 x 1060 mm
  • Türmaße (HxB): 2050 x 1000 mm
  • Stützenmaße (HxBxT): 2200 x 40 x 60 mm
  • Farbe: grau, RAL-Farbe 7037
  • gemäß 2006/42/EG
  • Lieferung: vormontiert

  • Lieferumfang:
  • 1 x Wandelement
  • 2 x Stütze inkl. Befestigungsmaterial
  • 1 x Tür-Set mit Zylinderschloss + Drückergarnitur

|
  • die Türelemente werden mit einem extra gehärteten Scharnier installiert
  • durch das flexible System lassen sich auch bestehende Wandelemente als Tür umbauen
  • hierfür einfach das Tür-Set anstatt der Halteklammern am Wandelement montieren
  • durch Gummipuffer an dem Anschlagwinkel werden Vibrationen und Lärm minimiert
  • eine Türversteifung stabilisiert die Tür durch Verbindung mit den Stützen
  • dadurch ist das System sehr einfach und kosteneffizient
  • gemäß der Maschinenrichtlinie sind die montierten Schrauben unverlierbar
  • das Befestigen der -Smart Fix- Türen an bestehende Wandelemente mit -Rapid Fix- ist möglich
|

Hinweis: Andere Maße, Sonderanfertigungen, weitere Schließanlagen (Safe-Lock, Magnetschloss), RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Eckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle 3D-Zeichnung zu dem Angebot.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, punktverschweißt
Breite:
1060 mm
Höhe:
2200 mm
Stützen Breite:
40 mm
Stützen Höhe:
2200 mm
Stützen Tiefe:
60 mm
Tür Breite:
1000 mm
Tür Höhe:
2050 mm
Farbe:
grau, RAL-Farbe 7037
Eigenschaft:
gemäß 2006/42/EG
Lieferung:
vormontiert
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Absperrgitter, Gittertrendwand, Lagertrennwand, Maschinenschutzeinrichtungen, Metallschutzgitter, Maschinengitter, Troax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,41*
€ 1.130,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,21*
€ 1.106,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 902,30*
€ 1.073,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,36*
€ 1.015,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,18*
€ 965,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,40*
€ 948,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
ab € 53,19*
Zubehör
Troax
ab € 64,28*
Zubehör
Troax
ab € 57,81*
Zubehör
Troax
ab € 44,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.