Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurnagel mit angeschmiedeter Spitze, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 16 mm VPE 10 Stk., (Art. 301608f)
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 16 mm VPE 10 Stk., (Art. 301608f)
Detailansicht: angeschmiedete Spitze
Detailansicht: angefaster Kopf (Fase)
Artikel-Nr.:
     328SW-301608f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643859
Suchbegriffe:
Schnureisen
Schnurpfosten
Schnurstahl
Baustellenabsicherung
  • Material: Stahl (S235 LR), roh
  • Durchmesser: 16 mm
  • mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
  • andere Abmessungen auf Anfrage möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
800 mm
Material:
Stahl (S235 LR), roh
Durchmesser:
16 mm
Bauart:
mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 77,86*
Ähnlich
Schake
ab € 2.221,99*
Ähnlich
Schake
301608
ab € 3,88*
Ähnlich
Schake
ab € 42,55*
Ähnlich
Schake
ab € 2.649,79*
Ähnlich
Schake
ab € 2.338,75*
Ähnlich
Schake
ab € 56,64*
Ähnlich
Schake
ab € 51,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.