Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurnagel mit angeschmiedeter Spitze, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 14 mm VPE 10 Stk., (Art. 301410)
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 14 mm VPE 10 Stk., (Art. 301410)
Detailansicht: angeschmiedete Spitze
Detailansicht: angefaster Kopf (Fase)
Artikel-Nr.:
     328SW-301410
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643835
Suchbegriffe:
Schnureisen
Schnurpfosten
Schnurstahl
Baustellenabsicherung
  • Material: Stahl (S235 LR), roh
  • Durchmesser: 14 mm
  • mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
  • andere Abmessungen auf Anfrage möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl (S235 LR), roh
Durchmesser:
14 mm
Bauart:
mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 77,86*
Ähnlich
Schake
ab € 2.221,99*
Ähnlich
Schake
301608
ab € 3,88*
Ähnlich
Schake
ab € 2.649,79*
Ähnlich
Schake
ab € 37,21*
Ähnlich
Schake
ab € 51,56*
Ähnlich
Schake
ab € 56,64*
Ähnlich
Schake
ab € 2.338,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.