Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel 'Mountain XL', 650 mm, 1200 mm, feuerverzinkt und beschichtet mit schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzbügel -Mountain XL- Ø 108 mm (Art. 25851)
Modellbeispiel: Schutzbügel -Mountain XL- Ø 108 mm (Art. 25851)
Modellbeispiele: diverse Größen
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Vergleich mit anderen Stahlrohren
Artikel-Nr.:
     328SW-25851
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612466
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
  • Material: Stahlrohr Ø 108 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
  • Wandstärke: 3,6 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatten
  • Bodenplattenbreite: 200 mm
  • Bodenplattentiefe: 140 mm
  • Bodenplattenhöhe: 10 mm

|
  • extrem belastbarer Schutzbügel durch großen Durchmesser des Stahlrohres
  • sichert besonders wichtige oder empfindliche Einrichtungen (z.B. Pfeiler, Stützen, Säulen, Leitungen, Gebäudeteile, etc.)
  • feuerverzinkte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Ausführung zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 8x Durchsteckanker XL für Betonböden (Art. 25855)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
650 mm
Höhe:
1200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Höhe:
10 mm
Bodenplatte Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
108 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatten
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel moravia außen, rammschutz bügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, Anlehnbügel, Schutzbügel, Absperrbügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,08*
€ 453,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,44*
€ 453,80*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 438,39*
€ 490,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,10*
€ 504,68*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 476,52*
€ 562,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,14*
€ 576,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,75*
€ 572,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,02*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 44,00*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.