Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm, für den Außenbereich, HxB 1200 x 650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
Artikel-Nr.:
     103-523392
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.27.565
EAN/GTIN:
     4055381428154
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm, für den Außenbereich, HxB 1200 x 650 mm.

Ø 108 mm - extrem belastbar und robust.

Sicherung wichtiger und empfindlicher Einrichtungen. Zur Abtrennung verschiedener Bereiche. Aus Gütestahl. Bügel-Ø 108 mm, Wandstärke 3,6 mm. Gleichmäßig gebogen, keine geschweißten Nähte. Zum Aufdübeln, Bodenplatten 200 x 140 mm. Ab Breite 1000 mm mit schwarzen Streifen. Feuerverzinkt und zusätzlich gelb kunststoffbeschichtet.

Rammschutzbügel zum Einbetonieren sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrbügel aus Stahl
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Bodenplattenlänge:
200 mm
Bodenplattenbreite:
140 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel moravia außen, rammschutz bügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, 523392 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Bügel als Rammschutz, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsbügel, Sperrbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,03*
€ 452,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,28*
€ 452,55*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 436,71*
€ 489,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,19*
€ 503,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,31*
€ 519,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,11*
€ 538,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,30*
€ 502,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,07*
€ 497,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,77*
€ 465,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,00*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 43,81*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.