Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Rhea', RAL 7035 lichtgrau, 600 mm, 2000 mm, 800 mm, 450 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Rhea- 430 Liter (Art. 25455-01)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Rhea- 430 Liter (Art. 25455-01)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25456-06
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607073
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel höhe 600mm

|
  • geschwungene Seitenwände sorgen für ein modernes Aussehen
  • Boden mit eingelassenen Öffnungen für Wasserablauf
  • Behälter steht auf Rechteckrohren, die mit aufsteckbaren Kappen abgedeckt werden können
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
600 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Volumen:
450 Liter
Material:
Edelstahl, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, Pflanzgefäß, Gütersloh, 710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.230,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.723,05*
€ 5.620,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.607,37*
€ 5.482,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.469,15*
€ 5.318,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.340,32*
€ 5.164,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.259,17*
€ 5.068,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.230,25*
€ 5.034,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.079,36*
Ähnlich
SPL
ab € 2.063,83*
Ähnlich
SPL
ab € 1.480,09*
Ähnlich
SPL
ab € 1.159,45*
Ähnlich
SPL
ab € 1.117,76*
Ähnlich
SPL
ab € 2.449,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.042,29*
Ähnlich
SPL
ab € 1.081,49*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 649,48*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 822,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.