Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Rhea', RAL 9006 weißaluminium, 500 mm, 1200 mm, 690 mm, 210 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Rhea- 430 Liter (Art. 25455-01)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Rhea- 430 Liter (Art. 25455-01)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25453-08
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527606823
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel

|
  • geschwungene Seitenwände sorgen für ein modernes Aussehen
  • Boden mit eingelassenen Öffnungen für Wasserablauf
  • Behälter steht auf Rechteckrohren, die mit aufsteckbaren Kappen abgedeckt werden können
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Höhe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
690 mm
Volumen:
210 Liter
Material:
Edelstahl, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäß, Gütersloh, 710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.955,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.375,83*
€ 4.017,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.282,72*
€ 3.906,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,55*
€ 3.625,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.995,35*
€ 3.564,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.955,85*
€ 3.517,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.085,16*
Ähnlich
SPL
ab € 2.054,52*
Ähnlich
SPL
ab € 1.470,06*
Ähnlich
SPL
ab € 1.155,42*
Ähnlich
SPL
ab € 1.116,91*
Ähnlich
SPL
ab € 2.439,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.050,82*
Ähnlich
SPL
ab € 1.081,43*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 633,94*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 822,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.