Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Naxos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, verkehrsrot (RAL 3020), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Naxos- mit Ösen (Art. 25048-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Naxos- mit Ösen (Art. 25048-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25048-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527593901
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 95 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • Stilpoller, dessen Form nach oben und unten jeweils konisch zuläuft
  • im Pollerkopf befinden sich zwei eingegossene Ösen zur Befestigung einer
    Absperrkette o.ä.
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
verkehrsrot (RAL 3020)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
95 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 80mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Limes, 1, 006-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,58*
€ 875,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,44*
€ 846,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,09*
€ 821,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,82*
€ 755,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,93*
€ 706,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.542,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.559,43*
Ähnlich
Abes
ab € 681,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 351,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.