Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Naxos', Standmontage (zum Einbetonieren), DB 703 eisenglimmer, 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Naxos- mit abgeschrägtem Einwurf (Art. 25295-06)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Naxos- mit abgeschrägtem Einwurf (Art. 25295-06)
Detailansicht: abgeschrägter Einwurf und Zigaretteneinwurf aus Edelstahl
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Modelle aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25293-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527601781
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Ascher und Innenbehälter

|
  • zylindrischer Abfallbehälter mit einem abgeschrägten , O-förmigen Einwurfbereich und separatem Zigaretteneinwurf
  • mit seiner klassischen Form lässt sich der Abfallbehälter in jedes Stadtbild integrieren
  • Abfallbehälter steht spiel- und wackelfrei auf vomontiertem Standfuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Behälter, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben und Modelle aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Durchmesser:
350 mm
Behälter Höhe:
1027 mm
Lieferumfang:
inkl. Ascher und Innenbehälter
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Naxos
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Ascher, S, 531, 527, LuxBin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.592,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,56*
€ 2.366,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,70*
€ 2.279,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.795,21*
€ 2.136,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,46*
€ 2.036,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,57*
€ 1.961,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,21*
€ 1.894,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.488,51*
Ähnlich
Abes
ab € 615,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 381,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 350,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 341,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 403,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 307,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.