Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Naxos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, lichtgrau (RAL 7035), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Naxos- (Art. 24915-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Naxos- (Art. 24915-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24915-06
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527590498
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 75 mm
  • Höhe über Flur: 520 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit fünf eingegossenen, umlaufenden Rillen und konisch zulaufendem Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
75 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Metropol, 520, 5RK, 001-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,39*
€ 738,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,27*
€ 717,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,16*
€ 696,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,94*
€ 655,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,39*
€ 640,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.560,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.538,65*
Ähnlich
Abes
ab € 685,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 441,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 453,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.