Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Naxos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, verkehrsweiß (RAL 9016), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Naxos- (Art. 24825-02)
Modellbeispiel: Stilpoller -Naxos- (Art. 24825-02)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24825-09
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527588846
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Stilpoller "Naxos" ist ein hochwertiges Produkt aus Aluguss mit Stahlkern, das sich ideal zum Einbetonieren eignet. Mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Höhe von 870 mm über dem Flur ist dieser Poller nicht nur robust, sondern auch äußerst stabil. Die 3 umlaufenden Rillen verleihen dem Poller ein modernes Design.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Der Stilpoller besteht aus Aluguss mit Stahlkern, was ihn besonders langlebig und robust macht.
- Modernes Design: Die 3 umlaufenden Rillen verleihen dem Poller ein ansprechendes Aussehen und machen ihn zu einem Blickfang.
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten: Der Poller kann sowohl feststehend als auch herausnehmbar mit 3p konzipiert werden, je nach Bedarf
- Einfache Installation: Dank seiner Form und Größe lässt sich der Poller problemlos einbetonieren und ist schnell einsatzbereit.
- Witterungsbeständig: Die Beschichtung des Stilpollers schützt ihn vor Witterungseinflüssen und sorgt dafür, dass er auch bei schlechtem Wetter seine hochwertige Optik behält.

  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit drei eingegossenen, umlaufenden Rillen und konisch zulaufendem Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
verkehrsweiß (RAL 9016)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Taranis, 8, Abes, 008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,71*
€ 782,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,60*
€ 749,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 610,71*
€ 726,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,05*
€ 687,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,69*
€ 671,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,70*
€ 630,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.542,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.559,43*
Ähnlich
Abes
ab € 681,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 351,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 442,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.