Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Flora', RAL 6005 moosgrün, 800 mm, 1000 mm, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Flora- (Art. 22181)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Flora- (Art. 22181)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter fügt sich stimmig ins Stadtbild ein
Artikel-Nr.:
     328SW-22182-04
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527557194
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel

|
  • festes Innenfach aus Stahlblech zulässig für Lasten bis 1000 kg
  • auch auf unebenen Untergrund verwendbar durch verstellbare Füße
  • Stahlblech-Oberfläche ist UV-geschützt für den Außenbereich
  • einfacher Transport durch 4 Verladegriffe an der Innenseite
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Höhe:
800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Behälter Material:
Stahl, feuerverzinkt
Füße Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäß, Blumenkasten, Palmenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.016,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.394,12*
€ 2.849,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.330,39*
€ 2.773,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.213,29*
€ 2.633,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,96*
€ 2.514,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,63*
€ 2.448,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.016,91*
€ 2.400,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.024,28*
Ähnlich
SPL
ab € 2.120,14*
Ähnlich
SPL
ab € 1.267,82*
Ähnlich
SPL
ab € 1.165,02*
Ähnlich
SPL
ab € 2.642,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.552,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.656,86*
Ähnlich
SPL
ab € 1.010,16*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 647,45*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 823,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.